Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelschmiernippel Zoll, Form A, gerade DIN 71412 Form A, Edelstahl A1

DIN 71412 Edelstahl Form A Sechskant Zoll
NPL-DIN71412-A-H1-A1-SW11-6KT-R1/8ZO

Art.-Nr. 098675 18

EAN 4053479671420

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kegelschmiernippel Zoll, Form A, gerade DIN 71412 Form A, Edelstahl A1

Art.-Nr. 098675 18

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit kegeligem Gewinde

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

A, H1, Sechseckig

Nenndurchmesser (d1)

1/8 in

Länge (l1)

15 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

5,5 mm

Schlüsselweite (s1)

11 mm

Normen

DIN 71412

Werkstoff

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen